※面付図

OP2406 簡易情報保護ラベル ヒサゴ 73642853 OP2406 簡易情報保護ラベル ヒサゴ 73642853 OP2406 簡易情報保護ラベル ヒサゴ 73642853

簡易情報保護ラベル

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(25シート) 注文コード 73642853 品番 OP2406
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

再剥離タイプの目隠しラベルです。ラベルを貼り付けた後、情報・内容を保護することができます。キレイにはがせて、もう一度貼ることができます。すでに地紋が印刷されているため、面倒な印刷の手間はいりません。

厚さ(mm)0.18(ラベルのみの厚さ:0.07) ラベルサイズ(mm)96×69 坪量(g/m2)187.6 面付2 アズワン品番64-8850-24
注意
※本製品は、すべての状況・使用形態において、完全に個人情報等の内容を保護することを保証するものではありません。※本製品には印刷できません。※被着面の水分や油分、ゴミ、ホコリなど汚れを取り除いてから貼ってください。※皮革・木材・曲面・凹凸面に貼るとはがれることがあります。※貼る際にはゆっくり空気を押し出すように貼ってください。※被着面の素材によっては、ラベルを貼り付けた後、はがす際に被着面の印刷がはがれてしまうことがあります。※インクジェット専用紙には、貼ることができません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73642844
2018-12-01
用途:
返信ハガキに同封

出欠ハガキを送る際に同封します。
返信するほうも貼り直しが出来て、これが一番使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする