※面付図

OP2408 目隠しラベル(破って開封タイプ) ヒサゴ 73642862 OP2408 目隠しラベル(破って開封タイプ) ヒサゴ 73642862 OP2408 目隠しラベル(破って開封タイプ) ヒサゴ 73642862

目隠しラベル(破って開封タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(20シート) 注文コード 73642862 品番 OP2408
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ラベルを貼り付けて、郵送中など情報・内容を保護し、ビリビリとラベルを破ってめくると、下に隠された情報・内容を確認できます。めくった後は、開封部がギザギザになるので、開封・未開封を判断することができます。すでに地紋が印刷されているため、面倒な印刷の手間はいりません。貼り付けたラベルは、一度はがすと元に戻すことはできません。(特許取得済特許第4487100号)

厚さ(mm)0.15(ラベルのみの厚さ:0.08) ラベルサイズ(mm)96×142 寸法(mm)(目隠し部分)84×130 坪量(g/m2)177 面付1 アズワン品番64-8850-25
注意
※本製品は、すべての状況・使用形態において、完全に個人情報等の内容を保護することを保証するものではありません。※本製品には印刷できません。※ラベルの内側6mmが、めくった後も接着部分として残るため、その下の内容は確認できません。※剥離紙はリサイクル可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする