※面付図

OP2428 はがすと壊れる開封防止シール ヒサゴ 73642914 OP2428 はがすと壊れる開封防止シール ヒサゴ 73642914 OP2428 はがすと壊れる開封防止シール ヒサゴ 73642914

はがすと壊れる開封防止シール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(10シート) 注文コード73642914 品番OP2428
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

はがそうとするとボロボロと壊れてはがせないシールです。
跡が残って開封したことが判別できます。
ボールペンなどで、メモを書き込めます。
封筒などの紙、ガラス、プラスチックなどにご利用ください。

厚さ(mm)0.27(ラベルのみの0.10) ラベルサイズ(mm)95×66 用途2面はダンボール等に、5面は長形3号・6号の封筒に。 トラスコ品番856-0400 坪量(g/m2)335 面付2 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)105×148(A6)
注意
※本製品は、その利用により、いかなる盗み見・改ざんをも防止することを保証するものではありません。
※本製品には印刷できません。
※一度貼ったらはがすことが難しいので、貼り付けの際には十分ご注意ください。
※時間の経過とともにシールが定着します。時間をおいてからはがしてください。
※シールの再利用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする