※面付図

QW05S クラッポ和紙 多彩 ヒサゴ 73643404 QW05S クラッポ和紙 多彩 ヒサゴ 73643404 QW05S クラッポ和紙 多彩 ヒサゴ 73643404 QW05S クラッポ和紙 多彩 ヒサゴ 73643404

クラッポ和紙 多彩

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 73643404 品番 QW05S
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

越前和紙。昭和天皇即位式の「大礼の儀」にちなんで考案された大礼紙です。
絹色の地に、上品な多色の繊維「華」がちりばめられています。
四季を彩る気品と温かみを感じさせる和紙です。手書きにも対応。

厚さ(mm)0.13 うぐいす 用途パンフレットや招待状、メニューなど、幅広くお使いいただけます。 寸法(mm)210×297 サイズA4 紙質大礼紙 坪量(g/m2)78.8程度 素材和紙 入数10枚 適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
注意
※天然素材のため、プリンタの機種やインクの種類によってはトナーが定着しにくかったり滲みが生じる場合があります。
※毛筆や墨でも書くことができますが、筆記具の種類や墨・インクによっては滲みが生じる場合があります。
※繊維や柄部分に印字される場合、インクが滲むことがあります。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
※厚さはサンプル値ですので、目安としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする