※面付図

QW17S クラッポ和紙 雲竜 ヒサゴ 73643422 QW17S クラッポ和紙 雲竜 ヒサゴ 73643422 QW17S クラッポ和紙 雲竜 ヒサゴ 73643422 QW17S クラッポ和紙 雲竜 ヒサゴ 73643422 QW17S クラッポ和紙 雲竜 ヒサゴ 73643422

クラッポ和紙 雲竜

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 73643422 品番 QW17S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

越前和紙。地紙の上に、長く、光沢のある繊維「華」がちりばめられた、伝統的な雲竜柄の和紙です。
白の地紙に、「華」のアクセントが美しく、高級感のある風合いです。手書きにも対応。

厚さ(mm)0.15 こがね 用途メニューや招待状、ランチョンマットなど、幅広くお使いいただけます。 寸法(mm)210×297 サイズA4 紙質越前和紙 坪量(g/m2)87.8程度 入数10枚 適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
注意
※裏面に模様はありません。
※天然素材のため、プリンタの機種やインクの種類によってはトナーが定着しにくかったり滲みが生じる場合があります。
※毛筆や墨でも書くことができますが、筆記具の種類や墨・インクによっては滲みが生じる場合があります。
※繊維や柄部分に印字される場合、インクが滲むことがあります。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
※厚さはサンプル値ですので、目安としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする