- マイハート5 紳士用 ニチマン 73643423

マイハート5 紳士用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード73643423 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

やわらか素材で足入れソフト。疲れにくい軽量設計。
履き口が大きく着脱らくらく。

材質マジカロン(撥水加工) ブラック 質量(g)210(片足25.0cm) サイズ(cm)27 加工撥水加工 足幅3E〜4E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする