ニチマン
ニチマンの 衣服関連
ニチマンの シューズ 利用者用
マイハート5 紳士用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
73643448
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
やわらか素材で足入れソフト。疲れにくい軽量設計。
履き口が大きく着脱らくらく。
材質
マジカロン(撥水加工)
色
ブラウン
質量(g)
210(片足25.0cm)
サイズ(cm)
24.5
加工
撥水加工
足幅
3E〜4E