※面付図

RB09 リップルボードB3+ ヒサゴ 73643553 RB09 リップルボードB3+ ヒサゴ 73643553 RB09 リップルボードB3+ ヒサゴ 73643553

リップルボードB3+

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(3枚) 注文コード 73643553 品番 RB09
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

片面に凹凸が入っているカラーダンボールです。B3サイズより少し大きめのサイズで、しっかりした厚みがあります。

用途店頭POPや、ディスプレイ、工作、イベントの飾りつけなどいろいろな用途におすすめです。 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)390×542(B3+) ブラック
注意
※印刷には適していません。※本製品は再生ダンボールを使用しております。そのため製品の表面に点のようなものが現れることがございます。また、成型時のプレス機の跡が残ることがございますが、製法上避けられないものであることをご了承ください。
※表示されている厚さはサンプル値ですので、目安としてお考えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73643675
2021-04-06
用途:
商品の下敷きに使用
その他業種

適当な大きさにカットしてお菓子の箱の下に敷いています。
商品が滑らず、ゴールドも華やかで気に入っています。
違う色もあるといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする