47351116 こみち 片足 パシフィックサプライ 73643579

こみち 片足

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)28
ブラック
左右区別左足
内容量1個注文コード73643579品番47351116
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

歩行の事を考えた、軽く、履きやすく、使いやすいケアシューズ。
片足販売で左右サイズ違いにも対応可能。
クッション性のあるカップインソール付き。
踵に充分な深さがあり、0.8cmまでの足底板やMP近位の薄いプラスチック装具に対応します。
履きこみ口が大きく開きますので着脱が容易。
つまみやすい形状ベルト。ベルト先端ループ・ヒールループ付でリーチャーでの着脱ができます。

材質甲表裏:ポリエステル、底材:合成ゴム・EVAブラック質量(g)約180(片足23.0cm)サイズ(cm)28足幅5E左右区別左足
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする