※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 納品書用紙
レーザプリンタ用帳票 納品書
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(2000枚)
注文コード
73643833
品番
SB1159
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ニューメールサイズの窓つき封筒にぴったり入ります。
厚さ(mm)
0.09
寸法(mm)
210×297(A4タテ)
サイズ
A4タテ
入数(枚)
2000
白色度(%)
80
紙厚(mm)
0.09
面付
3
サイズ(mm)
210×297
アズワン品番
64-8851-28
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×99
適合プリンタ
インクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー
注意
※同一商品でも入数により品番が異なりますので、ご確認のうえご注文ください。