曜日別特売
SB1172 レーザプリンタ用帳票 給与明細書 ヒサゴ 73643858

※面付図

レーザプリンタ用帳票 給与明細書

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1冊(2000枚)
内容量1冊(2000枚)注文コード73643858品番SB1172
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ミシン目で折ると窓つき封筒MF31Tにぴったり入ります。

厚さ(mm)0.09寸法(mm)210×297(A4タテ)サイズA4タテ入数(枚)2000穴数2穴白色度(%)80紙厚(mm)0.09面付2用紙サイズA4サイズ(mm)210×297ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5適合プリンタインクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピーミシン目あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする