※面付図

売上伝票 B4 3面

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(2000枚) 注文コード 73643867 品番 SB1217
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

長形3号の窓つき封筒にぴったり入ります。

面付3面 適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機 穴間隔(mm)80 アズワン品番64-8851-29 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)229×115 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)257×364(B4)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73641304
2024-02-13
用途:
商品、工事の売上伝票として使用
有限会社おさない 様 (サービス業)

コムニスにいつも注文していたのですがヒサゴの伝票をやめたので貴社を見つけて注文しました。いつも使用している伝票なので特に変わらず同じです。
注文から到着するのがもう少し早いといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする