※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 納品書用紙
ドットプリンタ用帳票 納品書
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(1500セット)
注文コード
73643876
品番
SB150
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
長形3号窓つき封筒にぴったり入ります。
物品受領書には、受領印欄に文字が複写されないように、減感剤が塗ってあります。(減感加工)
寸法(mm)
254×114
表示項目
1,納品書(控);2,納品書;3,物品受領書
寸法(inch)
10″×4_1/2″(254×114mm)
アズワン品番
64-8851-31
複写枚数
3
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
229×114(9"×4_1/2")
適合プリンタ
ドットプリンタ
注意
※同一商品でも入数により品番が異なりますので、ご確認のうえご注文ください。