※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 納品書用紙
納品書(税抜)請求付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(1000セット)
注文コード
73643928
品番
SB45-3S
参考基準価格(税別)
¥41,630
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
長形3号窓つき封筒にぴったり入ります。
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
表示項目
1枚目:納品書(控)、2枚目:請求書、3枚目:納品書
寸法(inch)
9_1/2"×4_1/2"(241.3×114.3)
アズワン品番
64-8851-38
複写枚数
3