※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 納品書用紙
納品書 請求付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(800セット)
注文コード
73644007
品番
SB554
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
寸法(mm)
241.3×114.3
サイズ
長形3号封筒対応
サイズ(inch)
9_1/2"×9"
表示項目
1.納品書(控)、2.請求書、3.納品書
寸法(inch)
9_1/2"×9"(241.3×228.6)
アズワン品番
64-8851-40
入数
800セット
複写枚数
3
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
224×229(8_8/10"×9")