ムーンスター
ムーンスターの 衣服関連
ムーンスターの シューズ 利用者用
EVE 195 婦人用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
73644166
品番
EVE195
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
包み込むような柔らかさ、癖になる履き心地。ファスナー仕様。
柔らかく足にフィットするふわピタ中敷が心地よい。ゆったり4E設計。
サイドファスナー付きで脱ぎ履きしやすい。
材質
合皮、底材:PU・合成ゴム
色
Mセピアコンビ
質量(g)
200(片足23.0cm)
サイズ(cm)
23.5
足幅
4E
使用場所
屋外用