ムーンスター
ムーンスターの 衣服関連
ムーンスターの シューズ 利用者用
EVE 195 婦人用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
21.5
注文コード
73644209
品番
EVE195
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
サイズ
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
包み込むような柔らかさ、癖になる履き心地。ファスナー仕様。
柔らかく足にフィットするふわピタ中敷が心地よい。ゆったり4E設計。
サイドファスナー付きで脱ぎ履きしやすい。
材質
合皮、底材:PU・合成ゴム
色
ネイビーC
質量(g)
200(片足23.0cm)
サイズ(cm)
21.5
足幅
4E
使用場所
屋外用