ムーンスター
ムーンスターの 衣服関連
ムーンスターの シューズ 利用者用
SPLT M194 紳士用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
73644708
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ベルトを引っ張るとベロが自動的に起き上がり、脱ぎ履き簡単。
ふわピタ中敷。地面から4cmまでの水に4時間対応できる防水機能。
材質
表:合繊、底材:EVA・ラバー
色
カーキ
質量(g)
約270(片足26.0cm)
サイズ(cm)
25.5
加工
防水加工
足幅
4E
使用場所
屋外用