※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

500g OIML型標準分銅 (JISマーク付)M2級 円筒型 村上衡器 73644795 500g OIML型標準分銅 (JISマーク付)M2級 円筒型 村上衡器 73644795

OIML型標準分銅 (JISマーク付)M2級 円筒型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73644795 品番500g
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号)
「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています。

形状円筒型(JIS(OIML)規格適合) 用途天びん及び分銅の校正、ISO9000/14000シリーズの認証用分銅、GMPに関するバリデーション体系用分銅、HACCP計画導入用分銅 材質非磁性ステンレス鋼 寸法H(mm)65 寸法D1(Φmm)38 寸法D2(Φmm)34 寸法T(mm)6 寸法D3(Φmm)22 JIS規格JIS B7609: 2008 寸法R1(mm)5.5 寸法R3(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする