村上衡器
村上衡器の はかり
村上衡器の 分銅/おもり
OIML型標準分銅 (JISマーク付)M2級 円筒型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73644804
品番
200g
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号)
「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています。
形状
円筒型(JIS(OIML)規格適合)
用途
天びん及び分銅の校正、ISO9000/14000シリーズの認証用分銅、GMPに関するバリデーション体系用分銅、HACCP計画導入用分銅
材質
非磁性ステンレス鋼
寸法H(mm)
48
寸法D1(Φmm)
28
寸法D2(Φmm)
25
寸法T(mm)
4.5
寸法D3(Φmm)
16
JIS規格
JIS B7609: 2008
寸法R1(mm)
4
寸法R3(mm)
1.5