ムーンスター
ムーンスターの 衣服関連
ムーンスターの シューズ 利用者用
パステル 406 男女兼用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
73644823
品番
406
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ベルトの長さと角度調節が可能。大きめサイズでも脱げにくく履くことができます。
材質
ナイロンパイル面ファスナー、ストレッチ素材
色
ネイビーA
質量(g)
約155(片足23.0cm)
サイズ(cm)
21
機能
通気性
足幅
4E
使用場所
室内用