村上衡器
村上衡器の はかり
村上衡器の 分銅/おもり
鋳鉄製まくら型分銅 M2級
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73645486
品番
10kg
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋳鉄製
寸法H(mm)
103
寸法B2(mm)
106
寸法A1(mm)
172
寸法B1(mm)
114
主な用途
・天びん及び分銅の校正・ISO9000/14000シリーズの認証用分銅・GMPに関するバリデーション体系用分銅
寸法A2(mm)
161