Vステップ 3 男女兼用 片足

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73645487 品番 03
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

リハビリセンターの検証結果から生まれたシューズ。

サイズ(cm)24 質量(g)395(片足26.0cm) 材質人工皮革 使用場所屋外&室内用 足幅3E(中敷外すと5E) ホワイトA 左右区別左足

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする