村上衡器
村上衡器の はかり
村上衡器の 分銅/おもり
鋳鉄製まくら型分銅 M2級
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73645504
品番
2kg
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋳鉄製
寸法H(mm)
55
寸法B2(mm)
62
寸法A1(mm)
101
寸法B1(mm)
70
主な用途
・天びん及び分銅の校正・ISO9000/14000シリーズの認証用分銅・GMPに関するバリデーション体系用分銅
寸法A2(mm)
92