ムーンスター
ムーンスターの 衣服関連
ムーンスターの シューズ 利用者用
Vステップ 3 男女兼用 片足
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73645539
品番
03
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
リハビリセンターの検証結果から生まれたシューズ。
サイズ(cm)
29
質量(g)
395(片足26.0cm)
材質
人工皮革
使用場所
屋外&室内用
足幅
3E(中敷外すと5E)
色
ホワイトA
左右区別
左足