ムーンスター
ムーンスターの 衣服関連
ムーンスターの シューズ 利用者用
Vステップ 6 男女兼用 3E
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
73645654
品番
06
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
中敷を外せば4Eは5Eに。片麻痺、装具対応で屋内外で履けます。
ベルトを引っ張るとベロが自動的に起き上がります。
材質
表:合繊・合皮、底材:EVA・ゴム
色
グレイ
質量(g)
約280(片足26.0cm)
サイズ(cm)
23
加工
抗菌加工
足幅
3E
使用場所
屋外&室内用