ムーンスター
ムーンスターの 衣服関連
ムーンスターの シューズ 利用者用
Vステップ 6 男女兼用 3E 片足
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73645688
品番
06
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
中敷を外せば4Eは5Eに。片麻痺、装具対応で屋内外で履けます。
ベルトを引っ張るとベロが自動的に起き上がります。
サイズ(cm)
22
質量(g)
約280(片足26.0cm)
材質
表:合繊・合皮、底材:EVA・ゴム
加工
抗菌加工
使用場所
屋外&室内用
足幅
3E
色
グレイ
左右区別
右足