ムーンスター
ムーンスターの 衣服関連
ムーンスターの シューズ 利用者用
Vステップ 7 男女兼用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
73646196
品番
07
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
カジュアルデザインのリハビリシューズ。
材質
表:人工皮革、底材:PU
色
ブラック
質量(g)
約300(片足26.0cm)
サイズ(cm)
24
足幅
3E(中敷き外すと5E)
使用場所
屋外&室内用