Vステップ 7 男女兼用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 73646318 品番 07
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

カジュアルデザインのリハビリシューズ。

材質表:人工皮革、底材:PU ホワイト 質量(g)約300(片足26.0cm) サイズ(cm)27 足幅3E(中敷き外すと5E) 使用場所屋外&室内用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする