detail3
アイトス
半袖シャツ(男女兼用) 50407
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
サックス
ネイビー
ブラック
ホワイト
サイズ
3S
3L
3S
4L
5L
L
LL
M
S
SS
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73646381
品番
50407
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
通気が心地よいシャツ
高い通気性とストレッチ性、軽量で形状安定性にも優れ動きやすい、JIS T8118適合
帯電防止
ストレッチ
吸汗速乾
軽量素材・通気性
色
ホワイト
サイズ
3S
胸廻(cm)
92
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
22
その他
【二酸化炭素】3.737 (kg-CO2)
材質
軽量ブロックメッシュ ポリエステル100%、ボタン/ラクト
着丈(cm)
64
首廻り(cm)
37