曜日別特売
50407 半袖シャツ(男女兼用) 50407 アイトス 73646426

detail3

50407 半袖シャツ(男女兼用) 50407 アイトス 73646426
50407 半袖シャツ(男女兼用) 50407 アイトス 73646426
50407 半袖シャツ(男女兼用) 50407 アイトス 73646426
50407 半袖シャツ(男女兼用) 50407 アイトス 73646426
50407 半袖シャツ(男女兼用) 50407 アイトス 73646426
50407 半袖シャツ(男女兼用) 50407 アイトス 73646426
50407 半袖シャツ(男女兼用) 50407 アイトス 73646426

半袖シャツ(男女兼用) 50407

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ホワイト
サイズL
内容量1着注文コード73646426品番50407
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

通気が心地よいシャツ
高い通気性とストレッチ性、軽量で形状安定性にも優れ動きやすい、JIS T8118適合
帯電防止
ストレッチ
吸汗速乾
軽量素材・通気性

色
ホワイト
サイズ
L
胸廻(cm)
116
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
26
その他
【二酸化炭素】3.737 (kg-CO2)
材質
軽量ブロックメッシュ ポリエステル100%、ボタン/ラクト
着丈(cm)
73
首廻り(cm)
43

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする