Vステップ 7 男女兼用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)30 レッド 注文コード73646433 品番07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,190
この商品はサイズ・色27種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルデザインのリハビリシューズ。

材質表:人工皮革、底材:PU レッド 質量(g)約300(片足26.0cm) サイズ(cm)30 足幅3E(中敷き外すと5E) 使用場所屋外&室内用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする