ムーンスター
ムーンスターの 衣服関連
ムーンスターの シューズ 利用者用
Vステップ 7 男女兼用 片足
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
30
色
ブラック
左右区別
左足
注文コード
73646528
品番
07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,260
この商品は
サイズ・色・左右区別
が
54
種類から選べます
他の種類を見る
カジュアルデザインのリハビリシューズ。
材質
表:人工皮革、底材:PU
色
ブラック
質量(g)
約300(片足26.0cm)
サイズ(cm)
30
足幅
3E(中敷き外すと5E)
左右区別
左足
使用場所
屋外&室内用