detail3
アイトス
半袖シャツ(男女兼用) 50407
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
4L
注文コード
73646715
品番
50407
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
通気が心地よいシャツ
高い通気性とストレッチ性、軽量で形状安定性にも優れ動きやすい、JIS T8118適合
帯電防止
ストレッチ
吸汗速乾
軽量素材・通気性
色
ネイビー
サイズ
4L
胸廻(cm)
134
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
29
その他
【二酸化炭素】3.737 (kg-CO2)
材質
軽量ブロックメッシュ ポリエステル100%、ボタン/ラクト
着丈(cm)
79
首廻り(cm)
47.5