シアノボンドRP-X

(4件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20g×25本) 注文コード 73646773 品番 RP-X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

≪超速硬化難接着物対応低粘度≫速さを極めたハイスピード瞬間接着剤!
接着作業をより素早く、確実に、簡単に仕上げます。
接着が難しく信頼性に乏しかった材料の接着もできます。

用途
自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野
プラスチック、合成ゴム、金属、木材
仕様低粘度 タイプ超速硬化・難接着物対応 セットタイム(秒)5 粘度(mPa・s)3 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
注意
※シアノボンドは、水分や塩基性物質(アルカリ性)との接触により反応する恐れがありますので、これらの物質との共存保管は避けてください。
※指・手についた場合、40℃くらいのお湯の中で、ゆっくり揉むようにして剥がして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73646773
2025-12-19
用途:
脆い岩石に浸透させて、ヒビ割れを防ぐために使用しています。
林岩石鉱物特殊技術研究所 様

1パック(20g×5本)を購入させていただきました。
使用中のものは、2週間程度で粘性が生じてきて浸透性が期待できなくなりました。開封したらすぐに使い切る方がよさそうです。
また、購入して10カ月ですが、使用していない2本(未開封)が、すでに粘性が増していますので、今後は、使用する度に購入する方がよさそうです。
同様な他社製品は、開封しても1ケ月程度は、粘性が増すことはありません。

対象商品:
09542355
2023-08-15
用途:
ラジコンボートの制作

航空ベニヤ板に大変よく染み込んで、接着してくれるので大変助かります

1人が参考にしています
対象商品:
09542355
2015-09-16
用途:
平角線固定
グローバルウェイブ株式会社 様

大変に良いものです。

対象商品:
09542355
2013-04-11
用途:
金属接着

RP-MXも使いましたが、よく着きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする