田岡化学
田岡化学の 接着剤
田岡化学の 瞬間接着剤
田岡化学の 難接着
シアノボンドRP-LX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20g×25本)
注文コード
73646798
品番
RP-LX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
≪超速硬化難接着物対応中粘度≫速さを極めたハイスピード瞬間接着剤!
接着作業をより素早く、確実に、簡単に仕上げます。
接着が難しく信頼性に乏しかった材料の接着もできます。
用途
自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野
プラスチック、合成ゴム、金属、木材
粘度(mPa・s)
100
仕様
中粘度
セットタイム(秒)
5
タイプ
超速硬化・難接着物対応
主なワーク
パーツ
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20g
危険物の性状
非水溶性
注意
※シアノボンドは、水分や塩基性物質(アルカリ性)との接触により反応する恐れがありますので、これらの物質との共存保管は避けてください。
※指・手についた場合、40℃くらいのお湯の中で、ゆっくり揉むようにして剥がして下さい。