WM1枚刃 カウンターシンク90°

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73646974 品番 WMSFTN15S8L55
参考基準価格(税別)¥6,560 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
寸法L(mm)55 切刃形状1枚刃 寸法d(mm)15 寸法D(mm)8 寸法d1(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする