ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 面取り・バリ取り
ウォーターミルズの 面取りカッター
ウォーターミルズの カッター(カウンターシンク)
WM1枚刃 カウンターシンク90°
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73646992
品番
WMSFTN25S12L78
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
寸法L(mm)
78
切刃形状
1枚刃
寸法d(mm)
25
寸法D(mm)
12
寸法d1(mm)
3