WM1枚刃カウンターシンク 90°

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73647017 品番 WMSFC10S6L45
参考基準価格(税別)¥3,020 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
寸法D(mm)6 寸法L(mm)45 寸法d(mm)10 寸法d1(mm)1 切刃形状1枚刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする