ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 面取り・バリ取り
ウォーターミルズの 面取りカッター
ウォーターミルズの カッター(カウンターシンク)
WM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73647263
品番
WMC205S10L63
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
寸法L(mm)
63
切刃形状
3枚刃
寸法d(mm)
20.5
寸法D(mm)
10
寸法d1(mm)
3.5