WM3枚刃 カウンターシンク90°コバルトハイス鋼+TiN

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73647552 品番 WMC5TN205S10L63
参考基準価格(税別)¥8,520 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
寸法L(mm)63 切刃形状3枚刃 寸法d(mm)20.5 寸法D(mm)10 寸法d1(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする