WM3枚刃 手動カウンターシンク 90°

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73647613 品番 WMHC3-124
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
切刃形状3枚刃 質量(g)60 寸法d(mm)12.4 使用範囲(mm)3〜12.4 仕様ハンドル付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする