広島化成
広島化成の 衣服関連
広島化成の シューズ 利用者用
くつろぎエルダー329 KE329 婦人用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
73647657
品番
KE329
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
軽量設計×かかとが踏めて足にやさしいゆったり感。
材質
表:アッパーポリエステル(ストレッチ素材)、底材:Uユニットソール
色
ブラック
質量(g)
135(片足23.5cm)
サイズ(cm)
24
ケース入数
10
足幅
4E