ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 面取り・バリ取り
ウォーターミルズの 面取りカッター
ウォーターミルズの カッター(カウンターシンク)
WM3枚刃 超硬カウンターシンク 90°超硬ノンコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73647753
品番
WMCCN250S10L67
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
67
切刃形状
3枚刃
寸法d(mm)
25
寸法D(mm)
10
寸法d1(mm)
3.8