ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 面取り・バリ取り
ウォーターミルズの 面取りカッター
ウォーターミルズの カッター(カウンターシンク)
WM3枚刃 超硬カウンターシンク 90°超硬ノンコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73647778
品番
WMCCN310S12L71
参考基準価格(税別)
¥53,400
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
71
切刃形状
3枚刃
寸法d(mm)
31
寸法D(mm)
12
寸法d1(mm)
4.2