ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 面取り・バリ取り
ウォーターミルズの 面取りカッター
ウォーターミルズの カッター(カウンターシンク)
WM3枚刃ロングシャンク カウンターシンク90°ハイス鋼
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73647936
品番
WMC104S6L107
参考基準価格(税別)
¥7,940
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
107
寸法d(mm)
10.4
寸法d1(mm)
2.5
切刃形状
3枚刃