ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 面取り・バリ取り
ウォーターミルズの 面取りカッター
ウォーターミルズの カッター(カウンターシンク)
WM3枚刃ロングシャンク カウンターシンク90°ハイス鋼
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73647945
品番
WMC124S8L108
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
108
寸法d(mm)
12.4
寸法d1(mm)
2.8
切刃形状
3枚刃