ウォーターミルズ
ウォーターミルズの フライスカッター
ウォーターミルズの 専用カッター
ウォーターミルズの 座ぐり工具・カッター
WM5%HssCo鋼段付きドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73648006
品番
WMDH1102495M10
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
寸法L(mm)
95
材質
コバルトハイス
全長(mm)
95
ねじ径
M10
溝長(mm)
47
シャンク径(Φmm)
11
寸法d(mm)
8.5
寸法D(mm)
11
表面処理
AlTiCNコーティング
寸法l1(mm)
47
寸法l2(mm)
24
刃径(mm)
8.5