WM5%HssCo鋼段付きドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73648024 品番 WMDH0340852M3
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法L(mm)52 材質コバルトハイス 全長(mm)52 ねじ径M3 溝長(mm)20 シャンク径(Φmm)3.4 寸法d(mm)2.5 寸法D(mm)3.4 表面処理AlTiCNコーティング 寸法l1(mm)20 寸法l2(mm)8 刃径(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする