ウォーターミルズ
ウォーターミルズの フライスカッター
ウォーターミルズの 専用カッター
ウォーターミルズの 座ぐり工具・カッター
WM5%HssCo鋼段付きドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73648033
品番
WMDH0451158M4
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
寸法L(mm)
58
材質
コバルトハイス
全長(mm)
58
ねじ径
M4
溝長(mm)
24
シャンク径(Φmm)
4.5
寸法d(mm)
3.3
寸法D(mm)
4.5
表面処理
AlTiCNコーティング
寸法l1(mm)
24
寸法l2(mm)
11
刃径(mm)
3.3